UDトラックス
FドアAy(左)
種別
車名:UD大型車
番号
車台:20252
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
車輌型式
エンジン型式
馬力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57572115
-
セミオートマ、ミッション:APT20A
PKG-CD4ZA
GE13
380
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57572124
-
セミオートマ、ミッション:APT20A
PKG-CD4ZA
GE13
411
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57572149
-
マニュアル、ミッション:MPS65D
ADG-CK2XL
MD92
340
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57572158
-
セミオートマ、ミッション:APT20A
PKG-CD4ZE
GE13
380
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57572167
-
マニュアル、ミッション:MPS75A
KL-CD48ZVH
GE13
340
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません