スチール製耐薬品保管庫 追加棚板

スチール製耐薬品保管庫 追加棚板 - TRUSCOスチール製耐薬品保管庫 追加棚板 - TRUSCOスチール製耐薬品保管庫 追加棚板 - TRUSCO

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。

用途
「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装設置方式耐薬保管庫用棚板適合引違い用トラスコ品番462-7113高さ(mm)17.5奥行(mm)315間口(mm)862.5棚板数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574337TN-33862.531517.5
8,010
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする