ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ

ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATORストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - GLADIATOR
(1件のレビュー)

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別カーゴパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57518660G-2015ネイビーXS64幅:2866~72
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518669G-2015ネイビーS66幅:29.568~76
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518678G-2015ネイビーM68幅:3176~84
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518687G-2015ネイビーL70幅:3384~92
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518696G-2015ネイビーXL72幅:3592~100
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518705G-2015ネイビーXXL72幅:39.5100~108
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518714G-2015ネイビー3XL72幅:41108~116
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518730G-2015ブラックXS64幅:2866~72
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518739G-2015ブラックS66幅:29.568~76
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518748G-2015ブラックM68幅:3176~84
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518757G-2015ブラックL70幅:3384~92
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518766G-2015ブラックXL72幅:3592~100
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518775G-2015ブラックXXL72幅:39.5100~108
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518784G-2015ブラック3XL72幅:41108~116
2,300
2,290
2,519(税込)
9日以内出荷
57518800G-2015カーキXS64幅:2866~72
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518809G-2015カーキS66幅:29.568~76
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518818G-2015カーキM68幅:3176~84
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518827G-2015カーキL70幅:3384~92
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518836G-2015カーキXL72幅:3592~100
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518845G-2015カーキXXL72幅:39.5100~108
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518854G-2015カーキ3XL72幅:41108~116
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518870G-2015アーミーXS64幅:2866~72
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518879G-2015アーミーS66幅:29.568~76
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518888G-2015アーミーM68幅:3176~84
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518897G-2015アーミーL70幅:3384~92
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518906G-2015アーミーXL72幅:3592~100
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518915G-2015アーミーXXL72幅:39.5100~108
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
57518924G-2015アーミー3XL72幅:41108~116
2,300
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 作業着
製造業

夏用として購入した訳ですが、意外に生地が丈夫で夏では暑い。春秋に向いてると思う。動きやすいので色違いを検討します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする