曜日別特売

防風ストレッチカーゴパンツ

防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR防風ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SSとSは女性対応シルエット
”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング
冷たい風を遮断
裏ボンディングメッシュ
ストレッチ素材
ウエストゴム仕様
長財布が入る左サイドファスナー付きポケット
長財布が入る右サイドフラップ付きポケット
紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードはついていません)

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
スポーツ全般
カジュアル
種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)83機能ストレッチ/防風/通気性内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57518940G-2345スミクロSS置き:6365~70
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57518949G-2345スミクロS置き:6870~75
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57518958G-2345スミクロM置き:7375~80
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57518967G-2345スミクロL置き:7880~85
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57518976G-2345スミクロLL置き:8385~90
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57518985G-2345スミクロ3L置き:8890~95
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57518994G-2345スミクロ4L置き:9395~100
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519010G-2345スミクロ5L置き:98100~105
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519019G-2345スミクロ6L置き:108105~115
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519028G-2345グレーモクSS置き:6365~70
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519046G-2345グレーモクM置き:7375~80
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519055G-2345グレーモクL置き:7880~85
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519064G-2345グレーモクLL置き:8385~90
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519080G-2345グレーモク3L置き:8890~95
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519089G-2345グレーモク4L置き:9395~100
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519098G-2345グレーモク5L置き:98100~105
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519107G-2345グレーモク6L置き:108105~115
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
57519037G-2345グレーモクS置き:6870~75
7,800
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする