ストレッチカーゴパンツ

ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)
(2件のレビュー)

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約25%のアメイジングストレッチ素材使用
長財布も入る右サイドファスナーポケット(Dickiesロゴプリント入りファスナー)
両脇カラビナループ付き
右脇コインポケット付き
左サイドカーゴポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
丈夫で動きやすい股下クライミングカット
ひざ部分ダーツ入り

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
種別カーゴ混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)80機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
実寸ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57512457D-2885ネイビーSS幅:3065
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512466D-2885ネイビーS幅:3170
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512475D-2885ネイビーM幅:3275
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512484D-2885ネイビーL幅:3380
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512500D-2885ネイビーLL幅:3485
4,580
4,490
4,939(税込)
当日出荷
57512509D-2885ネイビー3L幅:36.590
4,580
4,490
4,939(税込)
当日出荷
57512518D-2885ネイビー4L幅:38.595
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512527D-2885ネイビー5L幅:40.5100
4,580
4,490
4,939(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
57512536D-2885ネイビー6L幅:43.5110
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512545D-2885シルバーSS幅:3065
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512554D-2885シルバーS幅:3170
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512570D-2885シルバーM幅:3275
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512579D-2885シルバーL幅:3380
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512588D-2885シルバーLL幅:3485
4,580
4,490
4,939(税込)
当日出荷
57512597D-2885シルバー3L幅:36.590
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512606D-2885シルバー4L幅:38.595
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512615D-2885シルバー5L幅:40.5100
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512624D-2885シルバー6L幅:43.5110
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512640D-2885オリーブSS幅:3065
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512649D-2885オリーブS幅:3170
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512658D-2885オリーブM幅:3275
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512667D-2885オリーブL幅:3380
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512676D-2885オリーブLL幅:3485
4,580
4,490
4,939(税込)
当日出荷
57512685D-2885オリーブ3L幅:36.590
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512694D-2885オリーブ4L幅:38.595
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512710D-2885オリーブ5L幅:40.5100
4,580
4,490
4,939(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
57512719D-2885オリーブ6L幅:43.5110
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512728D-2885ブラックSS幅:3065
4,580
4,490
4,939(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
57512737D-2885ブラックS幅:3170
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512746D-2885ブラックM幅:3275
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512755D-2885ブラックL幅:3380
4,580
4,490
4,939(税込)
当日出荷
57512764D-2885ブラックLL幅:3485
4,580
4,490
4,939(税込)
当日出荷
57512780D-2885ブラック3L幅:36.590
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512789D-2885ブラック4L幅:38.595
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
57512798D-2885ブラック5L幅:40.5100
4,580
4,490
4,939(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
57512807D-2885ブラック6L幅:43.5110
4,580
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 仕事着
運輸・通信業

私服でDickiesの商品を愛用しています。作業着であるとは知らず即買いしました。履き心地などわからないけど2本買いました。届いて履いてみましたが履き心地も良く好きなブランドなのでまた購入します。裾上げが出来ないのでやや満足となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 57512588
2024-04-08
用途: 仕事時

生地よし。
デザインよし。
股下サイズは自分で裾上げ。
海外仕様なのか、ウエストサイズにしては、やたらと股上が深く ヒップサイズも大きい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする