TRUSCO
ツールワゴン スプレーケース
適合機種
ツールワゴンVDシリーズ
幅(mm)
442
高さ(mm)
92
品名
スプレーケース
奥行(mm)
85
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573549
PE-SP
512-3747
VD-200FPGN
グリーン
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57573558
PE-SP
512-3739
VD-200FPNG
ネオグレー
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。