曜日別特売

ツールワゴン(仕切板付)

ツールワゴン(仕切板付) - TRUSCO

仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。
棚板は、表裏使用できます。
上下移動は50mmピッチで可能です。

付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚トラスコ品番263-8977材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムホワイト高さ(mm)800、こぼれ止め:50奥行(mm)400間口(mm)600段数3段棚板仕切板付棚板均等積載量(kg/段)80グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)250棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630705SR-3P-W
87,120
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする