TRUSCO
ツールワゴン(扉付)
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
付属品
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
均等積載量(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630687
NTS-502N-W
440-8381
ホワイト
¥
91,520
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630696
NTS-502N-YG
440-8390
ヤンググリーン
¥
91,520
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません