電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可

電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートジャケット 3段階調温 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField

着るだけで即暖、ヒーター内臓により気候に囚われない快適な暖かさを実現します。
設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。
長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。
水洗いが可能なので、いつでも清潔に使えます。
ライナーは取り外しができるので、季節に応じて幅広い着こなしが可能です。

用途・アウトドア、野外での作業、スポーツ、通勤、通学など、さまざまな冬の活動に。種別ジャケット消費電力(W)8入力電圧(V)DC:5連続使用時間(時間)3(自動OFF)機能発熱、水洗い可温度調節3段階内容量1着
注意
※・表記サイズは、同一商品を数点平置き採寸した平均値になります。誤差が生じる場合もございますので、予めご了承ください。・こちらの商品は「海外規格」の商品になります。日本規格の商品とサイズ規格が異なっておりますので、ご注文前にサイズ表をご確認ください。・海外製品の為、生産過程において多少のほつれ等が生じている場合がございますのであらかじめご了承ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57642560LF-HJ010-L-BL1.27ブルーL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57642569LF-HJ010-M-BL1.18ブルーM
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57642578LF-HJ010-XL-BL1.35ブルーXL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57642605LF-HJ010-XL-RD1.35レッドXL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642587LF-HJ010-L-RD1.27レッドL
オープン
取扱い終了
返品不可
57642596LF-HJ010-M-RD1.18レッドM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする