サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400)
着心地もよい、スタイリッシュな人気シリーズ
セット内容
服のみ
素材
本体:コットンブロード(綿100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちが起こる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、ほかの製品と同時洗いはお避け下さい。
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57532066
KF91400
シルバー
S
112
48
52
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532075
KF91400
シルバー
6L
156
62
58
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532084
KF91400
シルバー
8L
172
66
58
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532100
KF91400
キャメル
S
112
48
52
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532109
KF91400
キャメル
6L
156
62
58
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57532118
KF91400
キャメル
8L
172
66
58
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532127
KF91400
チャコール
S
112
48
52
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532136
KF91400
チャコール
6L
156
62
58
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532145
KF91400
チャコール
8L
172
66
58
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください