サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550)
機能も着心地もよいベーシックな人気のアイテム
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
セット内容
服のみ
素材
本体:コットンブロード(綿100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちが起こる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、ほかの製品と同時洗いはお避け下さい。
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57534166
KF90550
ダークブルー
S
112
48
52
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57534200
KF90550
モスグリーン
S
112
48
52
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57534209
KF90550
モスグリーン
6L
156
62
58
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57534227
KF90550
ライトブルー
S
112
48
52
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57534175
KF90550
ダークブルー
6L
156
62
58
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57534184
KF90550
ダークブルー
8L
172
66
58
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
取扱停止中
返品不可
57534218
KF90550
モスグリーン
8L
172
66
58
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57534236
KF90550
ライトブルー
6L
156
62
58
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57534245
KF90550
ライトブルー
8L
172
66
58
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください