サンエス
空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)
サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
エコマーク認定
認定
素材
本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)
エコマーク認定番号
20 103 011
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57549530
KF92421-KS017
ネイビー
S
112
64
76
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549539
KF92421-KS017
ネイビー
M
116
66
79
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549548
KF92421-KS017
ネイビー
L
120
68
82
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549557
KF92421-KS017
ネイビー
LL
124
70
85
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549566
KF92421-KS017
ネイビー
3L
132
72
88
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549575
KF92421-KS017
ネイビー
4L
140
72
87
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549584
KF92421-KS017
ネイビー
5L
148
72
88
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549600
KF92421-KS017
ブルー
S
112
64
76
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549609
KF92421-KS017
ブルー
M
116
66
79
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549618
KF92421-KS017
ブルー
L
120
68
82
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549627
KF92421-KS017
ブルー
LL
124
70
85
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549636
KF92421-KS017
ブルー
3L
132
72
88
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549645
KF92421-KS017
ブルー
4L
140
72
87
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549654
KF92421-KS017
ブルー
5L
148
72
88
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549670
KF92421-KS017
シルバー
S
112
64
76
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549679
KF92421-KS017
シルバー
M
116
66
79
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549688
KF92421-KS017
シルバー
L
120
68
82
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549697
KF92421-KS017
シルバー
LL
124
70
85
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549706
KF92421-KS017
シルバー
3L
132
72
88
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549715
KF92421-KS017
シルバー
4L
140
72
87
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
57549724
KF92421-KS017
シルバー
5L
148
72
88
¥
21,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください