サンエス
空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92421)
サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン
セット内容
服のみ
エコマーク認定
認定
素材
本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)
エコマーク認定番号
20 103 011
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57535338
KF92421
ネイビー
S
112
64
76
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57535347
KF92421
ネイビー
M
116
66
79
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535356
KF92421
ネイビー
L
120
68
82
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535365
KF92421
ネイビー
LL
124
70
85
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535374
KF92421
ネイビー
3L
132
72
88
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535390
KF92421
ネイビー
4L
140
72
87
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535399
KF92421
ネイビー
5L
148
72
88
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535408
KF92421
ブルー
S
112
64
76
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57535417
KF92421
ブルー
M
116
66
79
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535426
KF92421
ブルー
L
120
68
82
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535435
KF92421
ブルー
LL
124
70
85
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535444
KF92421
ブルー
3L
132
72
88
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535460
KF92421
ブルー
4L
140
72
87
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535469
KF92421
ブルー
5L
148
72
88
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535478
KF92421
シルバー
S
112
64
76
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57535487
KF92421
シルバー
M
116
66
79
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535496
KF92421
シルバー
L
120
68
82
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535505
KF92421
シルバー
LL
124
70
85
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535514
KF92421
シルバー
3L
132
72
88
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535530
KF92421
シルバー
4L
140
72
87
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57535539
KF92421
シルバー
5L
148
72
88
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください