サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470G)
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン
セット内容
服のみ
素材
本体:交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気を付けください。バッテリーは空調風神服用純正品をお使いください。
※ファン・バッテリーは別売りです。
全9種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
6L
8L
S
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57531978
KF90470G
ネイビー
S
112
48
52
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531987
KF90470G
ネイビー
6L
156
62
58
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531996
KF90470G
ネイビー
8L
172
66
58
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532005
KF90470G
ブルー
S
112
48
52
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532014
KF90470G
ブルー
6L
156
62
58
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532030
KF90470G
ブルー
8L
172
66
58
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532039
KF90470G
シルバー
S
112
48
52
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532048
KF90470G
シルバー
6L
156
62
58
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532057
KF90470G
シルバー
8L
172
66
58
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください