サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470)
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
セット内容
服のみ
素材
本体:交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
全9種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
6L
8L
S
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57531890
KF90470
ネイビー
S
112
48
52
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531899
KF90470
ネイビー
6L
156
62
62
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531908
KF90470
ネイビー
8L
172
66
66
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531926
KF90470
ブルー
6L
156
62
62
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531935
KF90470
ブルー
8L
172
66
66
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531944
KF90470
シルバー
S
112
48
52
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531960
KF90470
シルバー
6L
156
62
62
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531969
KF90470
シルバー
8L
172
66
66
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57531917
KF90470
ブルー
S
112
48
52
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください