サンエス
空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411)
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
セット内容
服のみ
エコマーク認定
認定
素材
本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
エコマーク認定番号
20 103 011
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
全14種類を絞り込む
色
ネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57534988
KF92411
ネイビー
S
108
45
54
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57534997
KF92411
ネイビー
M
112
47
56
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535006
KF92411
ネイビー
L
116
49
58
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535015
KF92411
ネイビー
LL
120
51
60
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535024
KF92411
ネイビー
3L
128
53
62
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535040
KF92411
ネイビー
4L
136
55
60
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535049
KF92411
ネイビー
5L
144
57
60
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535058
KF92411
ロイヤルブルー
S
108
45
54
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57535067
KF92411
ロイヤルブルー
M
112
47
56
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535076
KF92411
ロイヤルブルー
L
116
49
58
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535119
KF92411
ロイヤルブルー
5L
144
57
60
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57535085
KF92411
ロイヤルブルー
LL
120
51
60
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
57535094
KF92411
ロイヤルブルー
3L
128
53
62
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
57535110
KF92411
ロイヤルブルー
4L
136
55
60
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください