ストレッチシルキーデニムカーゴ

ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムカーゴ - Dickies(ディッキーズ)

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ヨコ伸び25%以上のアメイジングストレッチ素材を使用
腰帯裏レタード柄ストレッチ素材
帯のないヴィンテージタイプの腰回り
両脇コインポケット付き
右コインポケット部にアメリカンネーム付き
両脇ベルト部分にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股下はつっぱりにくく動きやすいクライミングカット
右サイドに長財布も入るプリントファスナー付きポケット

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
種別カーゴ混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2股下(cm)77機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57508686D-2905インディゴSS幅:3065
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508695D-2905インディゴS幅:3170
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508704D-2905インディゴM幅:3275
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508720D-2905インディゴL幅:3380
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508729D-2905インディゴLL幅:3485
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508738D-2905インディゴ3L幅:36.590
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508747D-2905インディゴ4L幅:38.595
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508756D-2905インディゴ5L幅:40.5100
5,580
5,490
6,039(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
57508765D-2905インディゴ6L幅:43.5110
5,580
5,490
6,039(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
57508774D-2905ライトインディゴSS幅:3065
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508790D-2905ライトインディゴS幅:3170
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508799D-2905ライトインディゴM幅:3275
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508808D-2905ライトインディゴL幅:3380
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508817D-2905ライトインディゴLL幅:3485
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508826D-2905ライトインディゴ3L幅:36.590
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508835D-2905ライトインディゴ4L幅:38.595
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508844D-2905ライトインディゴ5L幅:40.5100
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
57508860D-2905ライトインディゴ6L幅:43.5110
5,580
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする