サンエス
空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420)
サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
セット内容
服のみ
エコマーク認定
認定
素材
本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)
エコマーク認定番号
20 103 011
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57536564
KF92420
ネイビー
S
112
64
45
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57536580
KF92420
ネイビー
M
116
66
47
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57536598
KF92420
ネイビー
LL
124
70
51
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536616
KF92420
ネイビー
4L
140
72
54
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536625
KF92420
ネイビー
5L
148
72
55
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536634
KF92420
ブルー
S
112
64
45
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57536650
KF92420
ブルー
M
116
66
47
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57536659
KF92420
ブルー
L
120
68
49
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536668
KF92420
ブルー
LL
124
70
51
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536677
KF92420
ブルー
3L
132
72
53
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536686
KF92420
ブルー
4L
140
72
54
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536695
KF92420
ブルー
5L
148
72
55
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536704
KF92420
シルバー
S
112
64
45
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57536720
KF92420
シルバー
M
116
66
47
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536729
KF92420
シルバー
L
120
68
49
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536738
KF92420
シルバー
LL
124
70
51
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536747
KF92420
シルバー
3L
132
72
53
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57536756
KF92420
シルバー
4L
140
72
54
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57536765
KF92420
シルバー
5L
148
72
55
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57536589
KF92420
ネイビー
L
120
68
49
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
57536607
KF92420
ネイビー
3L
132
72
53
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください