曜日別特売

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) - サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) - サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) - サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) - サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) - サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) - サンエス空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) - サンエス

ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場

セット内容服のみ素材本体:ドビー(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57533168KF95990ネイビーS1084262
3,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533195KF95990グレーS1084262
3,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533177KF95990ネイビー6L1525670
3,900
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
57533186KF95990ネイビー8L1686070
3,900
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
57533204KF95990グレー6L1525670
3,900
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
57533220KF95990グレー8L1686070
3,900
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする