サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490)
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト
セット内容
服のみ
素材
本体:コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
全32種類を絞り込む
色
ストーングレー
チャコール
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57533545
KF92490
ネイビー
S
108
42
64
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533554
KF92490
ネイビー
M
112
44
66
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533570
KF92490
ネイビー
L
116
46
68
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
57533579
KF92490
ネイビー
LL
120
48
70
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533588
KF92490
ネイビー
3L
128
50
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533597
KF92490
ネイビー
4L
136
52
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533606
KF92490
ネイビー
5L
144
54
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533615
KF92490
ネイビー
6L
152
56
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533710
KF92490
ストーングレー
S
108
42
64
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533719
KF92490
ストーングレー
M
112
44
66
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533728
KF92490
ストーングレー
L
116
46
68
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533737
KF92490
ストーングレー
LL
120
48
70
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533746
KF92490
ストーングレー
3L
128
50
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533755
KF92490
ストーングレー
4L
136
52
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533764
KF92490
ストーングレー
5L
144
54
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533780
KF92490
ストーングレー
6L
152
56
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533789
KF92490
チャコール
S
108
42
64
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533798
KF92490
チャコール
M
112
44
66
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533807
KF92490
チャコール
L
116
46
68
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533816
KF92490
チャコール
LL
120
48
70
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533825
KF92490
チャコール
3L
128
50
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533834
KF92490
チャコール
4L
136
52
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533850
KF92490
チャコール
5L
144
54
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533859
KF92490
チャコール
6L
152
56
72
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533624
KF92490
ブルー
S
108
42
64
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
57533640
KF92490
ブルー
M
112
44
66
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
57533649
KF92490
ブルー
L
116
46
68
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
57533658
KF92490
ブルー
LL
120
48
70
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
57533667
KF92490
ブルー
3L
128
50
72
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
57533676
KF92490
ブルー
4L
136
52
72
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
57533685
KF92490
ブルー
5L
144
54
72
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
57533694
KF92490
ブルー
6L
152
56
72
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください