サンエス
空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G)
クイックフリーファスナー搭載 フルハーネス仕様のベストタイプ
セット内容
服のみ
素材
本体:ドビー(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック 両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気を付けください。バッテリーは空調風神服用純正品をお使いください。
※ファン・バッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57532258
KF95990G
ネイビー
6L
152
56
70
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532267
KF95990G
ネイビー
8L
168
60
70
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532276
KF95990G
グレー
S
108
42
62
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57532285
KF95990G
グレー
6L
152
56
70
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532294
KF95990G
グレー
8L
168
60
70
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57532249
KF95990G
ネイビー
S
108
42
62
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください