サンエス
空調風神服 エアーダクトベスト (インナー用) (KF99180)
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナー「エアーダクトベスト」
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
80~100
芯材
EVA樹脂100%
素材
本体:ポリエステル100%86%・ポリウレタン14%
材質(クッション)
ポリウレタン100%
内容量
1着
注意
※高所作業時は必ずファン脱落防止ネットのついている空調風神服と組み合わせてご使用ください。体調が優れない時の着用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57531829
KF99180
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください