ハーネス対応冷蔵ベスト

ハーネス対応冷蔵ベスト - サンコーハーネス対応冷蔵ベスト - サンコーハーネス対応冷蔵ベスト - サンコーハーネス対応冷蔵ベスト - サンコー

デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。

ブラックサイズフリーサイズ(M~XXL相当)着丈(cm)43素材本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%身幅(cm)3.8~8.4内容量1着
注意
※バッテリーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57531874RZFHTVSBK
19,000
18,900
20,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする