サンエス
空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450)
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
セット内容
服のみ
素材
本体:コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57534516
KF92450
ストーングレー
M
116
46
24
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57534525
KF92450
ストーングレー
L
120
48
25
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57534534
KF92450
ストーングレー
LL
124
50
26
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57534550
KF92450
ストーングレー
3L
132
52
27
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57534559
KF92450
ストーングレー
4L
124
54
28
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57534568
KF92450
ストーングレー
5L
132
56
28
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57534595
KF92450
チャコール
M
116
46
24
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57534604
KF92450
チャコール
L
120
48
25
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534638
KF92450
チャコール
4L
124
54
28
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57534349
KF92450
ネイビー
S
112
44
23
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534358
KF92450
ネイビー
M
116
46
24
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534367
KF92450
ネイビー
L
120
48
25
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534376
KF92450
ネイビー
LL
124
50
26
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534385
KF92450
ネイビー
3L
132
52
27
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534394
KF92450
ネイビー
4L
124
54
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534410
KF92450
ネイビー
5L
132
56
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534419
KF92450
ネイビー
6L
140
58
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534428
KF92450
ブルー
S
112
44
23
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534437
KF92450
ブルー
M
116
46
24
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534446
KF92450
ブルー
L
120
48
25
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534455
KF92450
ブルー
LL
124
50
26
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534464
KF92450
ブルー
3L
132
52
27
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534480
KF92450
ブルー
4L
124
54
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534489
KF92450
ブルー
5L
132
56
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534498
KF92450
ブルー
6L
140
58
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534507
KF92450
ストーングレー
S
112
44
23
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534577
KF92450
ストーングレー
6L
140
58
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534586
KF92450
チャコール
S
112
44
23
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534620
KF92450
チャコール
LL
124
50
26
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534629
KF92450
チャコール
3L
132
52
27
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534647
KF92450
チャコール
5L
132
56
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
57534656
KF92450
チャコール
6L
140
58
28
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください