寺西化学
ギター ガラスペンオーロラロング キャップ付き
ロング軸の安定感のある握り心地
カラフルでキュートなデザイン
持ち運びに便利なキャップ付
水性染料・顔料・ラメインキも使用可能
専用箱付きでギフトにもおすすめ
替ペン先(別売り)でながく使える
材質
ペン先:硬質ガラス、ペン軸:アクリル樹脂、ペン先コネクタ:ABS樹脂 ※ペン先は硬質ガラスで出来ており、耐久性や耐熱性、耐摩耗性に優れています。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※ペン先はハンドメイドのため個体差がございます。
※破損の原因となりますので、インキ瓶や硬い場所にペン先が当たらないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
※筆記以外の用途に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※品質保証
※素材または製造工程上にて欠陥のある製品は、無償にて交換もしくは返品対応いたします。
※なお、製品を改造、故障、破損、不適切使用された場合は、この保証は適用されません。
※このほか、本製品についてのご相談は、お買い上げ店またはメーカーまでお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524050
GLAAL-JB
ジェリーブルー
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
57524059
GLAAL-JW
ジェリーホワイト
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57524068
GLAAL-JR
ジェリーレッド
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57524077
GLAAL-JP
ジェリーピンク
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください