マグネットバー

マグネットバー - LION (ライオン事務器)マグネットバー - LION (ライオン事務器)マグネットバー - LION (ライオン事務器)マグネットバー - LION (ライオン事務器)マグネットバー - LION (ライオン事務器)マグネットバー - LION (ライオン事務器)マグネットバー - LION (ライオン事務器)マグネットバー - LION (ライオン事務器)

ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。

仕様置けるペンのサイズは最大直径16mm程度材質再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製寸法(幅W×厚さ)(mm)15×16グリーン購入法適合内容量1本
注意
※ペンを置いた場合、用紙保持枚数は少なくなります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
保持枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57522607MB-160U160ピンクA5判PPC用紙11枚程度
300
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522616MB-160U160ブルーA5判PPC用紙11枚程度
300
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522625MB-160U160ライトグレーA5判PPC用紙11枚程度
300
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522634MB-220U220ピンクA4判PPC用紙10枚程度
350
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522650MB-220U220ブルーA4判PPC用紙10枚程度
350
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522659MB-220U220ライトグレーA4判PPC用紙10枚程度
350
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522668MB-310U310ピンクA3判PPC用紙9枚程度
450
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522677MB-310U310ブルーA3判PPC用紙9枚程度
450
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522686MB-310U310ライトグレーA3判PPC用紙9枚程度
450
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする