曜日別特売

ガスビルトインコンロ ネスト

ガスビルトインコンロ ネスト - ノーリツガスビルトインコンロ ネスト - ノーリツガスビルトインコンロ ネスト - ノーリツ

・同時調理もスマート:操作性に差が出る+3cm
鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理もカンタンに。
・美しいトッププレートで気もちもスッキリ:美しく、強いガラストップを採用
「美しいつや」と「なめらかな手触り」が特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもち、つややかな輝きと存在感で、キッチンを明るくします。
・エコでスマート:炎へのこだわりにあり
これまでバーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫しました。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させます。
・バーナーの小径化により鍋底への火あたりが向上
バーナーを小径化することで、鍋中心部への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。
・調理中の安全性にも配慮
鍋の炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。
・特長:温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)

仕様ブラックホーローごとく付属品サイドカバー材質トッププレート:つやめきガラストップトッププレート:ムーンシルバーガラストップ、フェイスカラー:シルキーステンレスフェイス電源アルカリ乾電池単1形-2個機能温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631606N3WU5PWAP2STEトッププレート:60LPG
207,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57631615N3WU5PWAP2STEトッププレート:6012A・13A
207,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57631624N3WU6PWAP2STEトッププレート:75LPG
213,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57631640N3WU6PWAP2STEトッププレート:7512A・13A
213,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする