引張りリンク(ロングストロークタイプ)

引張りリンク(ロングストロークタイプ) - TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ) - TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ) - TRUSCO

成型時の金型の開きを補助する部品です。

用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57617956T-TTLK19-100257-498429+S1910011
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617965T-TTLK19-105255-657429+S1910511
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617974T-TTLK19-110255-499029+S1911011
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617990T-TTLK19-115257-388329+S1911511
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617999T-TTLK19-125257-071129+S1912511
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618008T-TTLK19-135255-820429+S1913511
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618017T-TTLK19-145255-812329+S1914511
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618026T-TTLK19-155257-065029+S1915511
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618035T-TTLK19-165257-497629+S1916511
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618044T-TTLK19-170257-066929+S1917011
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618060T-TTLK19-175255-653129+S1917511
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618069T-TTLK19-180257-442629+S1918011
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618078T-TTLK19-185257-071229+S1918511
1,830
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57618087T-TTLK19-190255-494829+S1919011
1,830
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
57618096T-TTLK19-195255-661929+S1919511
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618105T-TTLK19-200255-657529+S1920011
1,830
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618114T-TTLK19-205255-496229+S1920511
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618130T-TTLK19-210257-504129+S1921011
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618157T-TTLK19-225257-067229+S1922511
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618175T-TTLK19-50257-074829+S195011
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618184T-TTLK19-55255-503634+S195511
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618200T-TTLK19-60255-654334+S196011
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618209T-TTLK19-65257-068034+S196511
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618218T-TTLK19-70257-437834+S197011
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618227T-TTLK19-75257-391234+S197511
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618236T-TTLK19-80257-325434+S198011
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618245T-TTLK19-85255-344534+S198511
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618254T-TTLK19-90255-654034+S199011
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618270T-TTLK19-95255-335334+S199511
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618279T-TTLK25-100257-324234+S2510014
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618288T-TTLK25-105257-440434+S2510514
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618297T-TTLK25-110255-814234+S2511014
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618306T-TTLK25-115257-495834+S2511514
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618315T-TTLK25-120255-813134+S2512014
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618324T-TTLK25-125257-500034+S2512514
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618340T-TTLK25-130257-438334+S2513014
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618349T-TTLK25-135257-328634+S2513514
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618358T-TTLK25-145257-443934+S2514514
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618367T-TTLK25-155257-383934+S2515514
1,930
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618376T-TTLK25-165255-504134+S2516514
1,930
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618385T-TTLK25-175255-818734+S2517514
1,930
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
57618394T-TTLK25-185257-443434+S2518514
1,930
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618410T-TTLK25-190257-385634+S2519014
1,930
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618419T-TTLK25-195257-500634+S2519514
1,930
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618428T-TTLK25-205257-328134+S2520514
2,310
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618437T-TTLK25-210255-820134+S2521014
2,310
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618446T-TTLK25-215257-387634+S2521514
2,310
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618455T-TTLK25-225257-073434+S2522514
2,310
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57618464T-TTLK25-235257-072934+S2523514
2,310
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57618480T-TTLK25-240255-812534+S2524014
2,310
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする