TRUSCO
サポートピラ(タップ付タイプ)
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
内容量
1個
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57617256
T-SSPL12-100
257-4431
100
12
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57617265
T-SSPL12-40
255-6611
40
12
0.3
12
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617274
T-SSPL12-45
257-3833
45
12
0.3
12
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617290
T-SSPL12-50
257-4975
50
12
0.3
12
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617299
T-SSPL12-55
255-3420
55
12
0.3
12
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617308
T-SSPL12-60
255-5022
60
12
0.3
12
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617317
T-SSPL12-70
257-4971
70
12
0.3
12
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617326
T-SSPL12-80
255-3436
80
12
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617335
T-SSPL12-90
255-3424
90
12
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617344
T-SSPL14-100
255-4975
100
14
0.3
12
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617360
T-SSPL14-110
255-4946
110
14
0.3
12
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617369
T-SSPL14-120
257-4962
120
14
0.3
12
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617378
T-SSPL14-40
255-5011
40
14
0.3
12
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617387
T-SSPL14-45
257-3322
45
14
0.3
12
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617396
T-SSPL14-50
255-4985
50
14
0.3
12
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617405
T-SSPL14-55
255-8122
55
14
0.3
12
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617414
T-SSPL14-60
257-4468
60
14
0.3
12
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617430
T-SSPL14-70
257-0638
70
14
0.3
12
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617439
T-SSPL14-80
255-6585
80
14
0.3
12
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617448
T-SSPL14-90
257-5028
90
14
0.3
12
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617457
T-SSPL16-100
257-0737
100
16
0.3
12
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617466
T-SSPL16-110
255-9685
110
16
0.3
12
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617475
T-SSPL16-120
255-3401
120
16
0.3
12
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617484
T-SSPL16-40
255-6566
40
16
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617500
T-SSPL16-45
255-3371
45
16
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617509
T-SSPL16-50
255-5035
50
16
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617518
T-SSPL16-55
255-3416
55
16
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617527
T-SSPL16-60
255-6519
60
16
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617536
T-SSPL16-70
257-5039
70
16
0.3
12
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617545
T-SSPL16-80
257-3317
80
16
0.3
12
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617554
T-SSPL16-90
257-0695
90
16
0.3
12
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617570
T-SSPL18-100
255-4947
100
18
0.3
12
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617579
T-SSPL18-110
255-3399
110
18
0.3
12
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617588
T-SSPL18-120
257-3867
120
18
0.3
12
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617597
T-SSPL18-40
256-9151
40
18
0.3
12
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617606
T-SSPL18-45
257-4461
45
18
0.3
12
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617615
T-SSPL18-50
257-0720
50
18
0.3
12
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617624
T-SSPL18-55
257-4386
55
18
0.3
12
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617640
T-SSPL18-60
255-3374
60
18
0.3
12
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617649
T-SSPL18-70
257-3844
70
18
0.3
12
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617658
T-SSPL18-80
257-4451
80
18
0.3
12
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617667
T-SSPL18-90
257-4982
90
18
0.3
12
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617676
T-SSPL20-100
257-0661
100
20
0.5
12
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617685
T-SSPL20-110
257-0704
110
20
0.5
12
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617694
T-SSPL20-120
255-5023
120
20
0.5
12
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617710
T-SSPL20-45
257-3854
45
20
0.5
12
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617719
T-SSPL20-55
255-4963
55
20
0.5
12
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617728
T-SSPL20-90
257-3289
90
20
0.5
12
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617737
T-SSPL25-110
255-3394
110
25
0.5
16
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57617746
T-SSPL25-120
257-3313
120
25
0.5
16
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ