TRUSCO
リバーシブルロケートリング
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57616897
TLLRBW100-16
249-9737
40
16
100
50
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616906
TLLRBW120-16
249-9729
70
16
120
85
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616915
TLLRBW130
249-9730
70
14
130
85
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616924
TLLRBW130-16
249-9713
70
16
130
85
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください