曜日別特売

ロケートリング ボルトタイプ用4穴

ロケートリング ボルトタイプ用4穴 - TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用4穴 - TRUSCO

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

材質炭素鋼(S45C)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57616617TLLRBF100-20249-968470858100
1,410
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616626TLLRBF100-25249-968970858100
1,550
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616635TLLRBF100-30249-970670858100
1,730
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616644TLLRBF110-15249-969380958110
1,410
取扱い終了
返品不可
57616660TLLRBF120-10249-9687901053120
1,470
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616669TLLRBF120-15249-9701901058120
1,550
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616678TLLRBF120-20249-9705901058120
1,730
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616687TLLRBF120-25249-9696901058120
2,040
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616696TLLRBF150-15249-96911101306150
2,040
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616705TLLRBF150-20249-96801101306150
2,360
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616714TLLRBF150-25249-96781101306150
2,490
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616730TLLRBF60-10249-97024050560
1,070
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616739TLLRBF60-15249-96924050560
1,150
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616748TLLRBF60-20249-97254050560
1,240
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする