TRUSCO
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
60
100
110
120
150
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57616757
TLLRBS100-10
249-9734
70
85
3
100
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616775
TLLRBS100-30
249-9720
70
85
8
100
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57616800
TLLRBS110-15
249-9739
80
95
8
110
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616809
TLLRBS110-20
249-9717
80
95
8
110
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616818
TLLRBS120-10
249-9721
90
105
3
120
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616827
TLLRBS120-20
249-9711
90
105
8
120
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616836
TLLRBS120-25
249-9733
90
105
8
120
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616845
TLLRBS150-15
249-9724
110
130
6
150
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57616854
TLLRBS150-20
249-9736
110
130
6
150
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616870
TLLRBS150-25
249-9715
110
130
6
150
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616879
TLLRBS60-10
249-9710
40
50
5
60
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616888
TLLRBS60-25
249-9732
40
50
5
60
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616766
TLLRBS100-25
249-9728
70
85
8
100
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
57616784
TLLRBS110-10
249-9735
80
95
3
110
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください