TRUSCO
ロケートリング ボルトタイプ用
金型と成型機の位置決めの役割をします。
プラスチック金型用のロケートリングです。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
穴径d1(Φmm)
ボルト:11
穴径d2(Φmm)
ボルト:6.5
適合ボルト
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57616547
TLLRBD100-15
249-9681
70
85
9
100
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616556
TLLRBD100-45
249-9682
70
85
20
100
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616565
TLLRBD120-15
249-9703
90
105
9
120
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616574
TLLRBD120-20
249-9690
90
105
9
120
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616590
TLLRBD120-35
249-9688
90
105
20
120
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616599
TLLRBD120-40
249-9704
90
105
20
120
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616608
TLLRBD120-45
249-9686
90
105
20
120
¥
3,810
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください