TRUSCO
ロケートリング JISタイプ用
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57616949
TLLRJS100-20-35
249-9712
85
6.5
100
35
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616958
TLLRJS100-20-50
249-9746
85
6.5
100
50
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57616967
TLLRJS100-25-35
249-9752
85
6.5
100
35
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616976
TLLRJS100-25-40
249-9744
85
6.5
100
40
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616985
TLLRJS120-15-40
249-9759
85
6.5
120
40
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57616994
TLLRJS120-15-50
249-9747
85
6.5
120
50
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617010
TLLRJS120-20-40
249-9768
85
6.5
120
40
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617019
TLLRJS120-20-50
249-9757
85
6.5
120
50
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617028
TLLRJS150-15-50
249-9766
100
8.6
150
50
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617037
TLLRJS150-20-50
249-9740
100
8.6
150
50
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57616940
TLLRJS100-15-50
249-9726
85
6.5
100
50
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください