曜日別特売

ロケートリング ショルダータイプ用 浅型

ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 - TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 浅型 - TRUSCO

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

材質炭素鋼(S45C)内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57617098TLLRSS100-10249-975470853.5100
1,490
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617107TLLRSS100-15249-975870858100
1,530
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617116TLLRSS100-20249-974270858100
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617125TLLRSS100-25249-974170858100
1,850
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617134TLLRSS100-30249-974870858100
2,020
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617150TLLRSS100-35249-976370858100
2,190
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617159TLLRSS110-15249-974980958110
1,620
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617168TLLRSS110-20249-976180958110
1,790
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617177TLLRSS110-25249-975080958110
1,940
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617186TLLRSS120-25249-9756901058120
2,430
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617195TLLRSS150-15249-97511101306150
2,430
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617204TLLRSS150-20249-97451101306150
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617220TLLRSS60-10249-976940504.560
1,340
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617229TLLRSS60-15249-97094050560
1,380
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617238TLLRSS60-20249-97074050560
1,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617247TLLRSS60-25249-97084050560
1,530
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする