TRUSCO
ロケートリング ショルダータイプ用 深型
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質
炭素鋼(S45C)
寸法t(mm)
20
寸法C(mm)
6.5
穴径d1(Φmm)
ボルト:11
穴径d2(Φmm)
ボルト:6.5
適合ボルト
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57617055
TLLRSD100-35
249-9764
70
85
100
35
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617064
TLLRSD100-40
249-9743
70
85
100
40
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617080
TLLRSD120-35
249-9755
90
105
120
35
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57617089
TLLRSD120-45
249-9765
90
105
120
45
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください