縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用

縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用 - TRUSCO縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用 - TRUSCO縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用 - TRUSCO

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
連結も可能です。

用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)段数1段グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623800UFSH-0960S0.19~0.22900×600
80,270
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623809UFSH-1260S0.19~0.221200×600
92,380
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623818UFSH-1560S0.19~0.221500×600
105,570
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623827UFSH-1860S0.19~0.221800×600
143,080
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする