曜日別特売

日差しをよける日傘帽子

日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン日差しをよける日傘帽子 - セルヴァン

まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子

用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%頭囲(cm)56~58内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5764357651251600ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5764358551252800アイボリー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする