タカショー
ベースアップ 敷くだけデッキ 専用取り外しフック
引っかけて引き上げるベースアップ敷くだけデッキ用取外しフックです。
デッキのすき間に先端を差し込み、デッキの底面を引っ掛けて引っ張り上げます。
用途
ベースアップ敷くだけデッキ専用部材
種別
専用取り外しフック
材質
天然木・スチール
質量(g)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.2×1.5×10
内容量
1本
注意
※先端がとがっています。引っ張り上げる際に、タイルを抑えている手に当たらないようご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311605
JBG-BTF
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった