タカショー
ベースアップ 敷くだけデッキ 幅調整エッジ
ベース敷くだけデッキを敷き詰める際にできる隙間を調整します。サイズにあわせて切り詰めて下さい。
用途
ベースアップ敷くだけデッキ用部材
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約200
タイプ
幅調整エッジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311614
JBG-BADBE
ベージュ
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48311630
JBG-BADB
ブラウン
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48311639
JBG-BADG
ダークグレー
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった