曜日別特売

”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ

”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ - TRUSCO

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
メッシュ構造で強度に優れています。
立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。

用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57623836T0810TP257-2079最内寸法:900×750×530796×641800×1000×773796×100
74,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57623854T1012TP257-2080最内寸法:950×1100×690996×8411200×1000×895996×100
94,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする