ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
変換ジョイント
ネジの径を変えることが出来るジョイントです。
購入しやすい少量パックです。
内容量
1パック(1個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57659929
10186577
真鍮(ニッケル)
20
7
8
¥
1,806
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
57659938
10186578
真鍮(ニッケル)
25
9
10
¥
1,864
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659947
10186579
真鍮(ニッケル)
25
13
12
¥
2,186
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659956
10186580
真鍮(ニッケル)
30
15
14
¥
2,754
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57659965
10186582
スチール(ニッケル)
30
10
10
¥
1,806
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
57659974
10186583
スチール(ニッケル)
30
12
13
¥
1,864
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57659990
10186584
スチール(ニッケル)
30
15
17
¥
2,412
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください