”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)

”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) - TRUSCO”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) - TRUSCO”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) - TRUSCO”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) - TRUSCO”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) - TRUSCO

レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。
生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。
天板表面はメラミン樹脂を使用しています。
耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。
天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。
コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。
LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。

付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール高さ(mm)1920、天板面:700~900ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)687.5電源(V)AC100V電源AC100V均等荷重(kg)50全光束(Lm)1275電源コード(m)4蛍光灯LED照明内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623048ULRT-1200HA246-39511200
189,080
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623075ULRT-900HA246-3952900
170,130
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする