TRUSCO
大型中量作業台”HWD型” 下棚付
工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。
グループや班単位の作業に最適です。
引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。
材質
本体:スチール、天板:ダップ化粧
高さ(mm)
740
奥行(mm)
1200
均等荷重(kg)
1500
材質(天板)
ダップ化粧
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※荷降ろしには、フォークリフトが必要です。
※引出しを追加の場合は、専用の吊り金具が必要となります。ご発注の際には本体品番を必ずご指示ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57622795
HWD-1800LT
241-0915
1800
¥
293,560
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622804
HWD-2400LT
241-0893
2400
¥
374,950
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません