”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付)

”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) - TRUSCO”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) - TRUSCO”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) - TRUSCO”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) - TRUSCO

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

材質本体:スチール高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全9種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57622610CFWP-0960UDC2277-9889600900ダップ樹脂
101,560
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622619CFWP-1875UDC2277-99437501800ダップ樹脂
133,480
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622628CFWP-1890UDC2277-99519001800ダップ樹脂
140,460
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622637CFWR-0960UDC2277-9960600900リノリューム
106,890
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622646CFWR-1875UDC2278-00207501800リノリューム
138,520
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622655CFWR-1890UDC2278-00389001800リノリューム
146,190
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622664CFWS-0960UDC2289-3711600900スチール
107,320
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622680CFWS-1875UDC2289-37207501800スチール
141,760
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622689CFWS-1890UDC2289-37389001800スチール
149,060
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする