曜日別特売

T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ

T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ - Dickies(ディッキーズ)
(4件のレビュー)

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット
後ろ左右両玉縁ポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
種別ストレートパンツ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全54種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57512825D-2874ネイビーS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512834D-2874ネイビーM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57512850D-2874ネイビーL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512859D-2874ネイビーLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57512868D-2874ネイビー3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57512877D-2874ネイビー4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512886D-2874ネイビー5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512895D-2874ネイビー6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512904D-2874ブラックSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512920D-2874ブラックS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
57512929D-2874ブラックM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57512938D-2874ブラックL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512947D-2874ブラックLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57512956D-2874ブラック3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57512965D-2874ブラック4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512974D-2874ブラック5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512999D-2874カーキSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513008D-2874カーキS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513017D-2874カーキM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
57513026D-2874カーキL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57513035D-2874カーキLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57513044D-2874カーキ3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513060D-2874カーキ4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513069D-2874カーキ5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513078D-2874カーキ6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513087D-2874アーミーSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513096D-2874アーミーS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513105D-2874アーミーM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513114D-2874アーミーL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513130D-2874アーミーLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513139D-2874アーミー3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513148D-2874アーミー4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513157D-2874アーミー5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513166D-2874アーミー6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513175D-2874インディゴSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513184D-2874インディゴS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513200D-2874インディゴM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513209D-2874インディゴL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513218D-2874インディゴLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513227D-2874インディゴ3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513236D-2874インディゴ4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513245D-2874インディゴ5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513254D-2874インディゴ6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513279D-2874モクグレーS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513288D-2874モクグレーM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513297D-2874モクグレーL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513306D-2874モクグレーLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513315D-2874モクグレー3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513324D-2874モクグレー4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57512816D-2874ネイビーSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 普段履きのパンツとして
卸売・小売業

作業着として販売している店舗も多いですが、ファッションとしてサイズアップして履くと形も良いのでとてもコーディネートしやすいです。これを含め、色違いで2本持っています。デッキーズはフロントボタンがフックのものも多いですが、これはボタンなのもポイントが高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 57513026
2025-05-09
用途: 塗装作業
STEADY COAT建設業・工事業

膝の曲げ伸ばしも比較的しやすく、前ポケットはゆったりめ。後ろポケットは少しタイトですが、スマホサイズのポケットが嬉しい。ストレッチ感はやや有りかな程度。私には丁度いいです。

対象商品 : 57513218
2024-12-24
用途: 店頭に立つ際に
サービス業

作業着にも使えると思いますが、フォーマルなスタイルなので、接客等で店頭に立つ場合にも違和感なく、履きやすいストレッチタイプが非常に良いです。

対象商品 : 57513306
2024-05-29
用途: 普段着、軽作業

薄手で軽く動きやすいです。
軽作業や普段着には十分だと思います。
スマートなシルエットでストレッチ性が有ってよい感じです。
丈が選べればなお良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする