TRUSCO
軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプ
コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。
引き出しはオールロック機構です。
付属品
仕切板:引出し1段につきパーテーション5枚、デバイダー12枚
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
767
均等積載量(kg/段)
50
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
767×500×880
最大積載量(kg/台)
400
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630249
VR-L6W GN
502-0948
グリーン
H123 6個
¥
166,890
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630258
VR-L7W GN
502-0964
グリーン
H92 4個、H123 3個
¥
181,830
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630294
VR-L8W GN
502-2452
グリーン
H92 8個
¥
200,470
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630486
VR-L6W-AW
263-8980
ホワイト
H123 6個
¥
166,890
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630495
VR-L7W-AW
263-8983
ホワイト
H92 4個、H123 3個
¥
181,830
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630538
VR-L8W-AW
263-8985
ホワイト
H92 8個
¥
200,470
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません