曜日別特売

軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ

軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO軽量キャビネット”VR型” コンビタイプ - TRUSCO

コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。
引き出しはオールロック機構です。

付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚付、棚板2枚付高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)767均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)767×500×880最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57630197VR-CB6502-2401グリーンH123 6個
157,050
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630206VR-CB7502-2410グリーンH92 4個、H123 3個
155,960
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630215VR-CB8502-2436グリーンH92 8個
176,540
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630434VR-CB6-AW263-8987ホワイトH123 6個
157,050
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630450VR-CB7-AW263-8989ホワイトH92 4個、H123 3個
155,960
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像57630459VR-CB8-AW263-8988ホワイトH92 8個
176,540
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする