曜日別特売

Wマグネットボード(KYボード) A4 ヨコ

Wマグネットボード(KYボード) A4 ヨコ - グリーンクロス

カバーがマグネット式の為、用紙の出し入れが簡単です。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。軽量のため、持ち運びも便利です。裏面にもマグネットが付いています。サイズはA4サイズとなっています。

用途危険予知活動表に。付属品危険予知活動表文字内容危険予知タイプ裏面マグネット取付方式マグネット縦(mm)288横(mm)365内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※なるべく平らな場所に取り付けてください。磁気の影響を受けやすいものをマグネットボード近くに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695979AR-3434
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする