アルファ[販促]
TOOLS 呼び込み君 ビューサインmini無し KZ8-0039
BGMがつくる雰囲気が、セール感を出すのにも最適です。
用途
その場でかんたん録音!売り場ですぐに使いたい方に。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
150
高さ(mm)
209
奥行(mm)
82
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57649438
166944
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません